Stellfuß Elesa+Ganter GN 40-80-M12-100-A0-SK, Gewindegröße: M12
Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 40-80-M12-100-A0-SK
Rubix:1129231
Hersteller:40-80-M12-100-A0-SK
EAN:4045525036239



Produktdetails : GN40-80-M12-100-A0-SK Stellfuß ohne Gummiauflage
Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 215 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m12 |
| Gewindelänge | 100 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
100 mm
