GN30-80-M10-43-A2-X Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-80-M10-43-A2-X
Rubix:1860665
Hersteller:GN 30-80-M10-43-A2-X
EAN:4045525008779
GN30-80-M10-43-A2-X Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-80-M10-43-A2-X Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht239 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge43 mm
Zolltarifcode84879059
10,09 exkl. MwSt.
/ Stück
12,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

43 mm