GN31-80-M20-125-B4-V Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 31-80-M20-125-B4-V
Rubix:1128190
Hersteller:GN 31-80-M20-125-B4-V
EAN:4045525019669
GN31-80-M20-125-B4-V Edelstahl-Stellfuss, matt, mit weisser Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN31-80-M20-125-B4-V Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 31 mit aufvulkanisiertem Gummi (Formen B3, B4, C3 und C4) und der Schraubenausführung W stellen eine Hygienausführung dar, die das EQUIPMENT ACCEPTANCE CERTIFICATE der USDA (US-Department of Agriculture) erhielt. Edelstahl-Stellfüße GN 31 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht495 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge125 mm
Zolltarifcode84879059
29,48 exkl. MwSt.
/ Stück
35,08 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm