Stellfuß Elesa+Ganter GN 351-60-40-M10-EE-40, Gewindegröße: M10
Gummipuffer
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 351-60-40-M10-EE-40
Rubix:794312
Hersteller:GN 351-60-40-M10-EE-40
EAN:4045525599178



Produktdetails : GN351-60-40-M10-EE-40 Gummipuffer mit 2 Innengewinden, Stahl
Gummipuffer mit 2 Innengewinden, Härte 40
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 40 mm |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
