GN41-60-M16-150-D1-T Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-60-M16-150-D1-T
Rubix:1863870
Hersteller:GN 41-60-M16-150-D1-T
EAN:4045525043169
GN41-60-M16-150-D1-T Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-60-M16-150-D1-T Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge150 mm
Zolltarifcode84879059
11,08 exkl. MwSt.
/ Stück
13,19 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

150 mm