GN31-80-M20-125-B4-T Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 31-80-M20-125-B4-T
Rubix:1128333
Hersteller:GN 31-80-M20-125-B4-T
EAN:4045525019461
GN31-80-M20-125-B4-T Edelstahl-Stellfuss, Fussteller matt, Gummi weiss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN31-80-M20-125-B4-T Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 31 mit aufvulkanisiertem Gummi (Formen B3, B4, C3 und C4) und der Schraubenausführung W stellen eine Hygienausführung dar, die das EQUIPMENT ACCEPTANCE CERTIFICATE der USDA (US-Department of Agriculture) erhielt. Edelstahl-Stellfüße GN 31 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht408 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge125 mm
Zolltarifcode84879059
25,04 exkl. MwSt.
/ Stück
29,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm