GN31-60-M8-63-B3-S Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 31-60-M8-63-B3-S
Rubix:1861438
Hersteller:GN 31-60-M8-63-B3-S
EAN:4045525017115
GN31-60-M8-63-B3-S Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN31-60-M8-63-B3-S Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 31 mit aufvulkanisiertem Gummi (Formen B3, B4, C3 und C4) und der Schraubenausführung W stellen eine Hygienausführung dar, die das EQUIPMENT ACCEPTANCE CERTIFICATE der USDA (US-Department of Agriculture) erhielt. Edelstahl-Stellfüße GN 31 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht144 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge63 mm
Zolltarifcode84879059
9,74 exkl. MwSt.
/ Stück
11,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

63 mm