GN21-100-M20-125-D0-V Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-100-M20-125-D0-V
Rubix:1125350
Hersteller:GN 21-100-M20-125-D0-V
EAN:4045525949669




Technische Zusammenfassung
| Fußdurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m20 |
| Gewindelänge | 125 mm |
Produktdetails : GN21-100-M20-125-D0-V Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 736 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 100 mm |
| Gewindegröße | m20 |
| Gewindelänge | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
125 mm