Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-80-M12-47-A1-X
Rubix:1860666
Hersteller:GN 30-80-M12-47-A1-X
EAN:4045526022750



Produktdetails : GN30-80-M12-47-A1-X Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m12 |
| Gewindelänge | 47 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
47 mm
