GN21-100-M24-200-D1-VK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 21-100-M24-200-D1-VK
Rubix:1125506
Hersteller:GN 21-100-M24-200-D1-VK
EAN:4045525949959
GN21-100-M24-200-D1-VK Edelstahl-Stellfuss mit Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN21-100-M24-200-D1-VK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1242 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge200 mm
Zolltarifcode84879059
65,70 exkl. MwSt.
/ Stück
78,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

200 mm