GN30-60-M12-100-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-60-M12-100-A1-S
Rubix:1127263
Hersteller:GN 30-60-M12-100-A1-S
EAN:4045525984745
GN30-60-M12-100-A1-S Stellfuss ohne Mutter, mit Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-60-M12-100-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht220 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge100 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
8,09 exkl. MwSt.
/ Stück
9,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

100 mm