Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-100-M10-45-A1-X
Rubix:1860166
Hersteller:GN 30-100-M10-45-A1-X
EAN:4045525007024



Produktdetails : GN30-100-M10-45-A1-X Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 280 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 100 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
45 mm
