GN23-80-M16-75-D0-V Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 23-80-M16-75-D0-V
Rubix:1126423
Hersteller:GN 23-80-M16-75-D0-V
EAN:4045525943766
GN23-80-M16-75-D0-V Edelstahl-Stellfuss mit Bohrungen

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN23-80-M16-75-D0-V Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht380 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge75 mm
Zolltarifcode84879059
40,14 exkl. MwSt.
/ Stück
47,77 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

75 mm