GN23-80-M10-60-D1-SK Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 23-80-M10-60-D1-SK
Rubix:1126341
Hersteller:GN 23-80-M10-60-D1-SK
EAN:4045525939486
GN23-80-M10-60-D1-SK Edelstahl-Stellfuss mit Bohrungen und Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN23-80-M10-60-D1-SK Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht360 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge60 mm
Zolltarifcode84879059
37,40 exkl. MwSt.
/ Stück
44,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

60 mm