GN42-50-M10-100-A0-SK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-50-M10-100-A0-SK
Rubix:1129780
Hersteller:GN 42-50-M10-100-A0-SK
EAN:4045525047686
GN42-50-M10-100-A0-SK Laschenstellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-50-M10-100-A0-SK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht130 g
Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge100 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
4,54 exkl. MwSt.
/ Stück
5,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

100 mm