GN40-60-M8-25-A0-X Stellfuß ohne Gummiauflage

Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 40-60-M8-25-A0-X
Rubix:1863294
Hersteller:GN 40-60-M8-25-A0-X
EAN:4045525035744
GN40-60-M8-25-A0-X Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN40-60-M8-25-A0-X Stellfuß ohne Gummiauflage


Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht91 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge25 mm
Zolltarifcode84879059
3,61 exkl. MwSt.
/ Stück
4,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

25 mm