GN21-80-M20-100-D0-T Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 21-80-M20-100-D0-T
Rubix:1125785
Hersteller:GN 21-80-M20-100-D0-T
EAN:4045525950603
GN21-80-M20-100-D0-T Edelstahl-Stellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN21-80-M20-100-D0-T Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht513 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge100 mm
Zolltarifcode84879059
39,54 exkl. MwSt.
/ Stück
47,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

100 mm