GN40-40-M10-50-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz
Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 40-40-M10-50-A1-S
Rubix:1863047
Hersteller:GN 40-40-M10-50-A1-S
EAN:4045525030725



Produktdetails : GN40-40-M10-50-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz
Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
50 mm
