GN40-60-M16-200-A0-UK Stellfuß ohne Gummiauflage

Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 40-60-M16-200-A0-UK
Rubix:1129245
Hersteller:40-60-M16-200-A0-UK
EAN:4045525035607
GN40-60-M16-200-A0-UK Stellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN40-60-M16-200-A0-UK Stellfuß ohne Gummiauflage


Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht348 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge200 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
7,13 exkl. MwSt.
/ Stück
8,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

200 mm