GN21-80-M8-40-D1-S Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-80-M8-40-D1-S
Rubix:1125897
Hersteller:GN 21-80-M8-40-D1-S
EAN:4045525949973



Produktdetails : GN21-80-M8-40-D1-S Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
40 mm
