GN23-80-M10-60-D0-S Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 23-80-M10-60-D0-S
Rubix:1126289
Hersteller:GN 23-80-M10-60-D0-S
EAN:4045525952638



Produktdetails : GN23-80-M10-60-D0-S Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 67 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
60 mm
