GN43-60-M16-150-D3-TK Stellfuß mit Befestigungslasche, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 43-60-M16-150-D3-TK
Rubix:1864887
Hersteller:GN 43-60-M16-150-D3-TK
EAN:4045525054318
GN43-60-M16-150-D3-TK Edelstahl-Stellfuß Mit Befestigungslasche

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN43-60-M16-150-D3-TK Stellfuß mit Befestigungslasche, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge150 mm
Zolltarifcode84879059
15,30 exkl. MwSt.
/ Stück
18,21 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

150 mm