GN33-50-M10-80-B1-S Stellfuß mit Befestigungslasche und Gummiauflage, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße mit Befestigungslasche
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 33-50-M10-80-B1-S
Rubix:1128613
Hersteller:GN 33-50-M10-80-B1-S
EAN:4045525991088



Produktdetails : GN33-50-M10-80-B1-S Stellfuß mit Befestigungslasche und Gummiauflage, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 33 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 206 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 50 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 80 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
80 mm
