Referenzen
Spartex:BTH27X260PFZ
Rubix:3630450
Hersteller:000601.00100.0270.260
EAN:4043952117880


Technische Zusammenfassung
| Länge | 260 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
Produktdetails : DIN601 MU M27X260 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
27X260
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 260 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Abdruckgröße | sw41 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
260 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M27