GN933.5-M8-20-MS Sechskantschraube mit Messingzapfen, Edelstahl
Edelstahl-Sechskantschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 933.5-M8-20-MS
Rubix:793468
Hersteller:GN 933.5-M8-20-MS
EAN:4045525797642




Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
Produktdetails : GN933.5-M8-20-MS Sechskantschraube mit Messingzapfen, Edelstahl
Edelstahl-Sechskantschraube mit Messingzapfen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw13 |
| Kopfform | sechskantkopf |
| Zolltarifcode | 73181575 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen