Referenzen
IMI Norgren:KM/8012/M/50
Rubix:276091
Hersteller:KM/8012/M/50

Produktdetails : KM/8012/M/50 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | doppelt wirkender zylinder |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
254,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
