Referenzen
IMI Norgren:KM/8012/M/40
Rubix:276090

Produktdetails : KM/8012/M/40 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 40 mm |
| Typ | km/8012/m/40 rundzylinder |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Verbindung | m5 |
| Werkstoff | edelstahl (zylinderrohr x5 cr ni 18 10 / aisi 304; enddeckel & kolbenstange x10 cr ni s 18 9 / aisi 303) |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
253,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
