Referenzen
Elesa+Ganter:GN 333.5-28-500
Rubix:218685
Hersteller:GN 333.5-28-500
EAN:4045525193741





Produktdetails : GN333.7-28-500 Rohrgriff, gerade, Edelstahl
Bei den Edelstahl-Rohrgriffen GN 333.5 wird das Rohr mit den Grifffüßen spaltfrei und dicht mittels Laserschweißen verbunden, so dass dieser Stelle kein Schmutz etc. eindringen kann.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 861 g |
|---|---|
| Länge | 500 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 28 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
