GN709.3-13-M8-R Pendelelement, einstellbar, Druckfläche geriffelt
Pendelelemente, einstellbar
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 709.3-13-M8-R
Rubix:359991
Hersteller:GN 709.3-13-M8-R
EAN:4045525461901





Produktdetails : GN709.3-13-M8-R Pendelelement, einstellbar, Druckfläche geriffelt
Pendelelemente GN 709.3 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet. Sie können auch als Anschlag eingesetzt werden. Die Kugel kann max. 9° verdreht werden; gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser | 13 mm |
| Kugeldurchmesser | 8,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
