LEXR-TPA 200XR-FI Lenkrolle

Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LEXR-TPA 200XR-FI
Rubix:1325516
Hersteller:754544
EAN:4047526114213
LEXR-TPA 200XR-FI Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit250 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LEXR-TPA 200XR-FI Lenkrolle


Gehäuse: Serie LEXR

  • hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
  • sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

Rad: Serie TPA

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
  • Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau (Variante "-ELS" Farbe schwarz)

Sonstige Eigenschaften:

  • Fadenschutz, groß, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

    Alternativen: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische Informationen


Attribute
Tragfähigkeit250 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite40 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolypropylen
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Lagertyprollenlager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
235 mm
40 mm
HerkunftslandDE
193,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
230,03 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit

250 kg

Raddurchmesser

Radbreite