3310023970 Bockrolle Kunststoff PA Ø80X32MM 150KG AP 100x85
Edelstahl-Lenkrolle mit Anschraubplatte Rad aus Polyamid
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BX-PO 80KD
Rubix:1324259
Hersteller:BX-PO 80KD
EAN:4047526123376

Produktdetails : 3310023970 Bockrolle Kunststoff PA Ø80X32MM 150KG AP 100x85
Gehäuse: Serie LEX
- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie PO
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 150 kg |
| Raddurchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | kugellager (c) |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| Plattenlänge | 100 mm |
| 102 mm | |
| 32 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
