Klemmnabe Elesa+Ganter GN 150.5-24-B10, Werkstoff: Edelstahl AISI 316L
Edelstahl-Klemmnaben
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 150.5-24-B10
Rubix:1125257
Hersteller:GN 150.5-24-B10
EAN:4045525900004



Produktdetails : GN150.5-24-B10 Klemmnabe, Edelstahl
Edelstahl-Klemmnaben GN 150.5 zeichnen sich durch ihre einfache Befestigungsmöglichkeit auf der Welle aus: Zum Festklemmen der Nabe braucht die Welle nicht bearbeitet zu werden, es entfallen Befestigungselemente und Montagearbeit. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein Betätigungshebel auf einfache Weise in die günstigste Bedienungsstellung gedreht werden kann. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen; für sehr große Drehmomente kann die Klemmnabe auch mit Nut geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl aisi 316l |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
