GN552-31-G1/2-B-2 Entlüftungsschraube mit Spritzschilder, mit PU-Filter
Entlüftungsschrauben, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 552-31-G1/2-B-2
Rubix:357037
Hersteller:GN 552-31-G1/2-B-2
EAN:4045525290518




Produktdetails : GN552-31-G1/2-B-2 Entlüftungsschraube mit Spritzschilder, mit PU-Filter
Funktion und Einsatzkriterien der Entlüftungsschrauben GN 552 siehe Funktionsbeschreibung. MAX-MIN-Markierungsstriche können auf den Flächen des Ölmessstabes leicht angebracht werden (siehe GN 109). * Die Ausführung mit Ölmessstab (Form B) ist nur möglich bei Kennziffer 0, 1 und 2 und zwar bei: Gr. 31 - alle Gewinde Gr. 42 - nur G 3/4 und G 1 Gr. 57 - nur G 1 1/4 und G 1 1/2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Ausführung | gn 552 |
| Außendurchmesser | 31 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90268080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
