K0457.141012 Entlüftungsschraube ohne Ölmessstab, Form:A, Kunststoff
Entlüftungsschraube Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0457.141012
Rubix:336619
EAN:4059245192670



Dokumente
Produktdetails : K0457.141012 Entlüftungsschraube ohne Ölmessstab, Form:A, Kunststoff
Werkstoff: Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66. O-Ring Gummi (NBR).Ausführung: Gehäuse schwarz, Deckel rot.Hinweis: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C.
Entlüftungsschraube
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 18,5 g |
|---|---|
| Werkstoff | thermoplast |
| Ausführung | ohne luftfilter |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84129040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen