REC 20-225.10L D20 ECO-CUTLINE Werkzeughalter für Mehrfachdrehen
ECO-CUTLINE Werkzeughalter
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:891110
Rubix:3093871
EAN:3660338437656



Produktdetails : REC 20-225.10L D20 ECO-CUTLINE Werkzeughalter für Mehrfachdrehen
Multifunktionswerkzeug für Dreh- und Bohroperationen. 4 Operationen mit einem Werkzeug: Innen-Drehen / Außen-Drehen / Stirn-Drehen / Bohren. Ein Werkzeug für mehrere Operationen = 30% Zeitersparnis! Kompatibel mit direktem Wettbewerber (Werkzeug, Einsätze und Ersatzteile). Breite Palette von 2-schneidigen Einsätzen kompatibel: Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle! Vorsicht bei Werkzeugrichtung: Links- oder Rechtsschneidend.
Anwendungen
Mehrere Operationen: Drehen und Bohren
Technische Informationen
Attribute
| Plattengröße | 10 mm |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 25 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Schraubentyp | torx |
| Schaftlänge | 60 mm |
| Packung | 1 |
| Gewicht | 300 g |
| Schnittdurchmesser | 20 mm |
| Schnittlänge | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
286,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
340,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage