REC 08-225.04R D8 ECO-CUTLINE Werkzeughalter für Mehrfachdrehen

ECO-CUTLINE Werkzeughalter

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:891099
Rubix:3093860
EAN:3660338437540
REC 08-225.04R D8 ECO-CUTLINE Werkzeughalter für Mehrfachdrehen

Technische Zusammenfassung

Plattengröße401 mm
Schaftdurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : REC 08-225.04R D8 ECO-CUTLINE Werkzeughalter für Mehrfachdrehen


Multifunktionswerkzeug für Dreh- und Bohroperationen. 4 Operationen mit einem Werkzeug: Innen-Drehen / Außen-Drehen / Stirn-Drehen / Bohren. Ein Werkzeug für mehrere Operationen = 30% Zeitersparnis! Kompatibel mit direktem Wettbewerber (Werkzeug, Einsätze und Ersatzteile). Breite Palette von 2-schneidigen Einsätzen kompatibel: Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle! Vorsicht bei Werkzeugrichtung: Links- oder Rechtsschneidend.
ECO-CUTLINE WERKZEUGHALTER FÜR MULTITURNING REC 08-225.04R D8

Anwendungen

Mehrere Operationen: Drehen und Bohren

Technische Informationen


Attribute
Plattengröße401 mm
Schaftdurchmesser10 mm
Material des Körpershss
Gesamtlänge60 mm
Schraubentyptorx
Schaftlänge24 mm
Packung1
Gewicht30 g
Schnittdurchmesser8 mm
Schnittlänge18 mm
225,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
267,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std