REC 16-225.08L D16 ECO-CUTLINE Werkzeughalter für Mehrfachdrehen

ECO-CUTLINE Werkzeughalter

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:891106
Rubix:3093867
EAN:3660338437618
REC 16-225.08L D16 ECO-CUTLINE Werkzeughalter für Mehrfachdrehen
Technische Zusammenfassung
Plattengröße803 mm
Schaftdurchmesser20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : REC 16-225.08L D16 ECO-CUTLINE Werkzeughalter für Mehrfachdrehen


Multifunktionswerkzeug für Dreh- und Bohroperationen. 4 Operationen mit einem Werkzeug: Innen-Drehen / Außen-Drehen / Stirn-Drehen / Bohren. Ein Werkzeug für mehrere Operationen = 30% Zeitersparnis! Kompatibel mit direktem Wettbewerber (Werkzeug, Einsätze und Ersatzteile). Breite Palette von 2-schneidigen Einsätzen kompatibel: Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle! Vorsicht bei Werkzeugrichtung: Links- oder Rechtsschneidend.

Anwendungen

Mehrere Operationen: Drehen und Bohren

Technische Informationen


Attribute
Plattengröße803 mm
Schaftdurchmesser20 mm
Material des Körpershss
Gesamtlänge94 mm
Schraubentyptorx
Schaftlänge48 mm
Packung1
Gewicht170 g
Schnittdurchmesser16 mm
Schnittlänge36 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
245,55 exkl. MwSt.
/ Stück
292,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage