XCGT 09T304EN-TF69 CU41 ECO-CUTLINE Einsatz für rostfreien Stahl
ECO-CUTLINE Einsatz für Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:891132
Rubix:3093890
EAN:3660338437854


Technische Zusammenfassung
| Zu bearbeitender Werkstoff | rostfreier stahl |
|---|---|
| Spannhülse | rec 18-225.09r/l |
| Radius | 0,4 ° |
Produktdetails : XCGT 09T304EN-TF69 CU41 ECO-CUTLINE Einsatz für rostfreien Stahl
Einsatz für Eco-Cutline Werkzeughalter. 2-schneidiger geschliffener Einsatz - Spezielle Güte für hohe Leistung in Edelstahl. Jede Einsatzgröße entspricht einer spezifischen Haltergröße!
ECO-CUTLINE EINSATZ FÜR EDELSTAHL XCGT 09T304EN-TF69 CU41
Anwendungen
Für Operationen an Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Zu bearbeitender Werkstoff | rostfreier stahl |
|---|---|
| Spannhülse | rec 18-225.09r/l |
| Radius | 0,4 ° |
| Kantenlänge | 9 mm |
| Farbton | cu41 - stainless steel |
| Schnittwinkel | 88 ° |
| Plattenbefestigungsart | schraube |
| Packung | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std