XCNT 170508EN-TF18 CU30 ECO-CUTLINE Einsatz für Stahl
ECO-CUTLINE Einsatz für Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:891150
Rubix:3093907
EAN:3660338438028


Technische Zusammenfassung
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Spannhülse | rec 32-225.17r/l |
| Radius | 0,8 ° |
Produktdetails : XCNT 170508EN-TF18 CU30 ECO-CUTLINE Einsatz für Stahl
Einsatz für Eco-Cutline Werkzeughalter. 2-schneidiger gesinterter Einsatz - Spezielle Güte für hohe Leistung in Stahl. Jede Einsatzgröße entspricht einer spezifischen Haltergröße!
ECO-CUTLINE EINSATZ FÜR STAHL XCNT 170508EN-TF18 CU30
Anwendungen
Für Operationen an Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Spannhülse | rec 32-225.17r/l |
| Radius | 0,8 ° |
| Kantenlänge | 17 mm |
| Farbton | cu30 - steel |
| Schnittwinkel | 88 ° |
| Plattenbefestigungsart | schraube |
| Packung | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std