XCGT 070304FN-TF37P CU15 ECO-CUTLINE Einsatz für Aluminium
ECO-CUTLINE Einsatz für Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:891120
Rubix:3093879
EAN:3660338437748


Technische Zusammenfassung
| Zu bearbeitender Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Spannhülse | rec 14-225.07r/l |
| Radius | 0,4 ° |
Produktdetails : XCGT 070304FN-TF37P CU15 ECO-CUTLINE Einsatz für Aluminium
Einsatz für Eco-Cutline Werkzeughalter. 2-schneidiger geschliffener Einsatz - Spezielle Güte für hohe Leistung in Aluminium und Nichteisenmetallen. Jede Einsatzgröße entspricht einer spezifischen Haltergröße!
ECO-CUTLINE EINSATZ FÜR ALUMINIUM XCGT 070304FN-TF37P CU15
Anwendungen
Für Operationen an Aluminium und nicht-eisenhaltigen Materialien
Technische Informationen
Attribute
| Zu bearbeitender Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Spannhülse | rec 14-225.07r/l |
| Radius | 0,4 ° |
| Kantenlänge | 7 mm |
| Farbton | cu15 - aluminium |
| Schnittwinkel | 88 ° |
| Plattenbefestigungsart | schraube |
| Packung | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std