Referenzen
Format:29695325, 9229695325
Rubix:1947607
Hersteller:4332163811510
EAN:4332163811510
Produktdetails : 9229695325 ISO Klemmhalter PWLNL 2020 K 08
ISO-Klemmhalter PWLNL 2020 K 08 FORMAT
ISO-Klemmhalter, 95°, PWLNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen.
ISO-Klemmhalter, 95°, PWLNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229695325 klemmhalter 95 grad pwlnl 2020 k08 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

