221.05-1.5 Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G1, Ansprechdr. 1,5bar
Eck-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:221.05-1,5
Rubix:341303
Hersteller:105582
EAN:4047322039451




Technische Zusammenfassung
| Typ | eck-sicherheitsventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1 (innengewinde, typ g nach din en iso 228-1) |
Dokumente
Produktdetails : 221.05-1.5 Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G1, Ansprechdr. 1,5bar
Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, NBR, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 1 barFür ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten.Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung.Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 749. F
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 628 g |
|---|---|
| Typ | eck-sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | g 1 (innengewinde, typ g nach din en iso 228-1) |
| Verbindung | innengewinde (typ g) nach din en iso 228-1 (ein- und austritt) |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage