EB-385-115 Balgzylinder

EB Balgzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:EB-385-115
Rubix:429483
Hersteller:193789
EAN:4052568153380
EB-385-115 Balgzylinder

Technische Zusammenfassung

Typeb balgzylinder
Nenndruck8 bar
Zylinderhub115 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EB-385-115 Balgzylinder


Balgzylinder EB-385-115 wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt. Baugröße=385, Erforderlicher Einbau-Durchmesser=400 mm, Hub=115 mm, Max. Höhe ausgefahren=175 mm, Max. Kippwinkel=15 deg
Balgzylinder EB-385-115 wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt. Baugröße=385, Erforderlicher Einbau-Durchmesser=400 mm, Hub=115 mm, Max. Höhe ausgefahren=170 mm, Max. Kippwinkel=15 deg

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5800 g
Typeb balgzylinder
Nenndruck8 bar
Zylinderhub115 mm
Anwendungantriebs- und luftfederelement
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169991
659,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
784,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std