EAMM-U-86-S48-60H-102 Parallelbausatz

EAMM Parallelbausatz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:EAMM-U-86-S48-60H-102
Rubix:1813923
Hersteller:1587338
EAN:4052568243012
EAMM-U-86-S48-60H-102 Parallelbausatz
Technische Zusammenfassung
Typparallelbausatz eamm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EAMM-U-86-S48-60H-102 Parallelbausatz


Parallelbausatz EAMM-U-86-S48-60H-102 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=86, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2667,55 g
Typparallelbausatz eamm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
840,80 exkl. MwSt.
/ Stück
1.000,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage