DZH-63-40-PPV-A Flachzylinder, Bauform DZH

DZH Flachzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DZH-63-40-PPV-A
Rubix:426613
Hersteller:14075
EAN:4052568112394
DZH-63-40-PPV-A Flachzylinder, Bauform DZH

Technische Zusammenfassung

Typflachzylinder dzh, metrisch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DZH-63-40-PPV-A Flachzylinder, Bauform DZH


Flachzylinder DZH-63-40-PPV-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=(* 63 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=0,67 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Flachzylinder DZH-63-40-PPV-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=(* 63 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=0,67 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2112 g
Typflachzylinder dzh, metrisch
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
388,66 exkl. MwSt.
/ Stück
462,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage