DZH-20-40-PPV-A Flachzylinder, Bauform DZH

DZH Flachzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DZH-20-40-PPV-A
Rubix:427017
Hersteller:151135
EAN:4052568116811
DZH-20-40-PPV-A Flachzylinder, Bauform DZH

Technische Zusammenfassung

Typdzh flachzylinder, metrisch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DZH-20-40-PPV-A Flachzylinder, Bauform DZH


Flachzylinder DZH-20-40-PPV-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=(* 20 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=2,6 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Flachzylinder DZH-20-40-PPV-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=(* 20 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=2,6 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht284 g
Typdzh flachzylinder, metrisch
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
216,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
257,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen