DZF-50-50-A-P-A Flachzylinder, Bauform DZF

DZF Flachzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DZF-50-50-A-P-A
Rubix:427475
Hersteller:161296
EAN:4052568129002
DZF-50-50-A-P-A Flachzylinder, Bauform DZF

Technische Zusammenfassung

Typflachzylinder dzf, metrisch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DZF-50-50-A-P-A Flachzylinder, Bauform DZF


Flachzylinder DZF-50-50-A-P-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=(* 50 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=0,5 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Flachzylinder DZF-50-50-A-P-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=(* 50 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=0,5 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1234,1 g
Typflachzylinder dzf, metrisch
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
230,43 exkl. MwSt.
/ Stück
274,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage