DZF-18-25-P-A Flachzylinder, Bauform DZF

DZF Flachzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DZF-18-25-P-A
Rubix:427878
Hersteller:164016
EAN:4052568136291
DZF-18-25-P-A Flachzylinder, Bauform DZF
Technische Zusammenfassung
Typflachzylinder dzf, metrisch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DZF-18-25-P-A Flachzylinder, Bauform DZF


Flachzylinder DZF-18-25-P-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=(* 18 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=1,2 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Flachzylinder DZF-18-25-P-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=(* 18 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=1,2 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht139 g
Typflachzylinder dzf, metrisch
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,13 exkl. MwSt.
/ Stück
194,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage