DZF-12-10-A-P-A Flachzylinder, Bauform DZF

DZF Flachzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DZF-12-10-A-P-A
Rubix:427424
Hersteller:161224
EAN:4052568128487
DZF-12-10-A-P-A Flachzylinder, Bauform DZF

Technische Zusammenfassung

Typdzf-flachzylinder, metrisch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DZF-12-10-A-P-A Flachzylinder, Bauform DZF


Flachzylinder DZF-12-10-A-P-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=(* 12 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=2,5 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Flachzylinder DZF-12-10-A-P-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=(* 12 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=2,5 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht80,9 g
Typdzf-flachzylinder, metrisch
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
155,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,41 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen