Referenzen
Festo:DYSR-20-25-Y5-T
Rubix:653427
Hersteller:1138647
EAN:4052568227371

Produktdetails : DYSR-20-25-Y5-T Stossdämpfer
Stoßdämpfer DYSR-20-25-Y5-T Baugröße=20, Hub=25 mm, Dämpfung=einstellbar, Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne
STOSSDAEMPFER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 443,98 g |
|---|---|
| Gewindeschneiden | m26x1.5 |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Maximal pro Zyklus aufgenommene Energie | 62,5 nm |
| Max absorbierte Energie / Stunde | 135000 Nm³/h |
| Maximale effektive Masse | 250 kg |
| Maximale Aufprallgeschwindigkeit | 3 m/s |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
327,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
389,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage